Beli mini bor listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Set Mata Bor Twist Drill Manual (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp26.900

    Taffware Set Mata Bor Twist Drill Manual (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Alat ini merupakan bor mini yang dioperasikan menggunakan tangan secara manual. Dapat Anda gunakan untuk mengebor segala macam material. Bor ini dilengkapi dengan 10 buah ukuran mata bor yang berbeda, sangat kokoh dan lengkap untuk membantu pekerjaan Anda
    atribut:
    • Dimensions (mm): 15x15x95
    • Drill Bit (mm): 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8 dan 3.0
    • Material: Besi HSS
  2. BluePoint Die Grinder Kit
    Mulai

    Rp6.799.900

    BluePoint Die Grinder Kit
    Deskripsi:
    - Aluminum housing- Compact mini design- Rear exhaust Die Grinder KitKit contents in storage case:AT109 Mini Angle Die Grinder2inch ROLOC® pad, 1 pc2inch Coarse discs, 2 pcs2inch Medium discs, 2 pcs2inch 24 grit discs, 2 pcs2inch 36 gr
    atribut:
    • Collet Size: 1/4inch
    • Air Inlet Thread Size: 1/4inch-18 NPT
    • Recommended Hose Size: 3/8inch
    • Air Consumption, Free Speed: 59l/min
    • Vibration Level: 2.5m/s²
    • Free Speed: 20.000rpm
    • Rated Power: 0.15kW
    • Sound Level: 93dBa
  3. TOTAL Gerinda Bor Mini
    Mulai

    Rp369.900

    TOTAL Gerinda Bor Mini
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Input Power (W): 130
  4. Osaki Electric Engraver Kit
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp599.900

    Osaki Electric Engraver Kit
    Deskripsi:
    ENG003 Electric hand held engraver with positive on/off switch and 5 position stroke adjuster for varied engraving depths. For use on metals, plastics, glass, ceramics, wood and leather. Supplied with two Carbide steel engraving tips and an alphanumeric template. > 5-Position adjustable engraving depth > Soft grip > Positive On/Off > 1.8m cable > Includes 2 tips and template for letters and numbers Spare engraver tips available: ENGRAVER TIPS (PK-5) 280-311
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Number of Pieces: 4
    • Type: Engraver
    • Product Number: ENG003
  5. Non Brand Bor Engkol Manual
    Mulai

    Rp179.900

    Non Brand Bor Engkol Manual
    Deskripsi:
    Bor Engkol atau disebut juga Bor tangan Manual, adalah suatu alat yang digunakan untuk pengeboran dan tentunya dengan memasang mata bor di ujung Jepitan (Jaws) dengan arah putaran ke kiri atau ke kanan (Setelan arah terdapat pada leher yang berbentuk cincin).
    atribut:
    • Size (inch): 12
  6. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. EZREN Mini Grinder
    Mulai

    Rp86.900

    EZREN Mini Grinder
    Deskripsi:
    Ezren EZ-2022 Electric Nail Drill Grinding Manicure Machine Mesin Kikir Amplas Kuku Listrik Nail Art Pen Pedicure, cukup ganti mata gerinda sesuai kebutuhan. Mudah Dipakai Dan Dapat Diatur Kecepatannya.Isi Paket 1 pcs Mini Grinder1 pcs Adaptor (UE EU)1 Kotak Bonus Mata Grafir dan Gosok1 Package Box mata gerinda ( gerinding pakai yg berpa mm)?> mata gerinda ini bisa pakai 2.0 sampai 2.3mm
    atribut:
    • AC Input (V): 100-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • DC Output (V/mA): 9/1000
    • Item Size (mm): 160x24
    • Maximum Speed (rpm): 3.000 - 20.000
  8. RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  9. IKURA Drill Bit Set Microbox Twist HSS
    Mulai

    Rp29.900

    IKURA Drill Bit Set Microbox Twist HSS
    Deskripsi:
    Mata bor ini terbuat dari material HSS, yang dapat digunakan untuk mengebor kayu, alumunium, plastik, dll. 1set isi 20 buah ukuran mata bor yang berbeda.Tidak bisa digunakan untuk: Besi, stainless, batu dan logam keras lainnyaBisa digunakan untuk: PCB, Triplek, Mika, Fiber, Plastik
    atribut:
    • Set Content: Size: 0.3mm, 0.35mm, 0.4mm, 0.45mm, 0.5mm, 0.55mm, 0.6mm, 0.65mm, 0.7mm, 0.75mm, 0.8mm, 0.85mm, 0.9mm, 0.95mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.3mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.6mm .
    • Material: HSS 4241
  10. Wipro Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp439.900

    Wipro Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  11. Taffware 2 in 1 Bor Tangan Manual dengan Obeng
    Mulai

    Rp52.900

    Taffware 2 in 1 Bor Tangan Manual dengan Obeng
    Deskripsi:
    Alat ini begitu praktis membantu ketika sedang mengebor lubang di kayu, sekaligus memasang sekrup atau baut hanya dengan mengandalkan satu alat saja. Bor tangan manual ini memiliki holder yang bisa digunakan untuk memasang set baut
    atribut:
    • Countersink Bits (inch): 3/32, 1/8
    • Bit Length (mm): 50
    • Box Size (cm): 19.4 x 7.4
    • Material: Alloy Steel
  12. KRISBOW Alat Ukir
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    KRISBOW Alat Ukir
    Deskripsi:
    Engraver 15W E15
  13. NORTON Grinding Wheel Flaring Dish Tool T12 (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp339.900

  14. TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Deskripsi:
    Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  15. BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    35%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  16. Kennedy Breast Drill
    Mulai

    Rp1.499.900

    Kennedy Breast Drill
    Deskripsi:
    Heavy duty two speed breast drill with a heavy cast construction and enclosed gearing. Fitted with a three jaw keyless 13mm chuck and supplied with two removable wooden handles. The plate is pressed against the chest to force the drill point into the work.
    atribut:
    • Overall Length: 330mm
    • Type: Breast Drill
    • Chuck Type: Three Jaw Keyless
    • Gear Wheel Material: Steel
    • Includes: (2)Removable Handles Enclosed Gearing Heavy Cast Construction Two Speed
    • Handle Material: Wood
    • Chuck Size: 13mm
Daftar Harga mini bor listrik Terbaru November 2026
Taffware Set Mata Bor Twist Drill Manual (Drill Bit Set)Rp26.900
BluePoint Die Grinder KitRp6.799.900
TOTAL Gerinda Bor MiniRp369.900
Osaki Electric Engraver KitRp599.900
Non Brand Bor Engkol ManualRp179.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
EZREN Mini GrinderRp86.900
RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)Rp379.900
IKURA Drill Bit Set Microbox Twist HSSRp29.900
Wipro Electric Drill (Mesin Bor Listrik)Rp439.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)